超高分子ポリエチレン 板のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
102件の「超高分子ポリエチレン 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニューライト 板」、「超高分子量ポリエチレンシート」、「滑る素材」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】超高分子量PE(UP)板_穴なし ノーブランドランキング1位
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質超高分子量PE(UP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~12穴数0寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
1個
511税込562
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

【オーダー】超高分子量PE(UP)板_2穴 ノーブランドランキング2位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質超高分子量PE(UP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~12穴数2寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
511税込562
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

【オーダー】超高分子量PE(UP)板_1穴 ノーブランドランキング3位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質超高分子量PE(UP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~12穴数1寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
511税込562
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

フラットレール イマオコーポレーションランキング4位
長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1個
15,900税込17,490
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板
タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。
乳白色タイプ1000NAグレードナチュラルグレード比重0.94(D-792)伸び(%)500(D-638)引張強度(MPa)31(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)-0以上幅公差(mm)0~+30.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)圧縮弾性率(MPa)774(D-695)曲げ強度(MPa)20(D-790)
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンルラレール
全長(mm)1900材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)表面処理(本体)ホワイト
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
515税込567
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。ホワイト長さ(m)15基材超高分子ポリエチレン特性耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい粘着タイプ強粘着再剥離不可
1巻
7,698税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
44,100税込48,510
当日出荷

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

1個
18,000税込19,800
当日出荷

ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
1個
9,498税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1個
24,000税込26,400
当日出荷

イマオコーポレーションC675型ガイドレール
長さ(m)2ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法A(mm)75.5寸法B(mm)65寸法W(mm)85質量(g/m)545
1個
10,980税込12,078
翌日出荷

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
1個ほか
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
1,930税込2,123
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)